※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電気部品
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電気部品その他関連用品
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62411408
品番
HK/20276XL 1PX26AWG-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
RS485、RS422に対応しています。
用途
電子機器配線用。
トラスコ品番
214-1748
材質
導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)
100
定格
30V
許容電流(A)
(30℃)4.8
芯数
2
仕上外径(Φmm)
3.7
ケーブルサイズ(AWG)
26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません