※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM/2464 4X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411521 CM/2464 4X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411521 CM/2464 4X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411521

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62411521 品番 CM/2464 4X24AWG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。 トラスコ品番214-4900 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格300V 許容電流(A)(30℃)4.7 芯数4 仕上外径(Φmm)4.7 ケーブルサイズ(AWG)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする