共立
共立の バイス
共立の バイス本体
エアー両締めセンターバイス KAW-180
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62411679
品番
KAW-180
参考基準価格(税別)
¥625,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。
KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3〜Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12〜Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番
216-5729
材質
本体:FC250
全長(mm)
384
全幅(mm)
203
全高(mm)
196
深さ(mm)
口:86
口幅(mm)
180
口開き(mm)
134
締付力(kN)
9 (0.5MPa)
注意
※口金は付いておりません。口金はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません