共立
共立の バイス
共立の バイス本体
油圧両締めセンターバイス KW-150用口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
62411758
品番
KW150K10-90
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
締付可能範囲(Φ):10〜90
トラスコ品番
245-7508
材質
S50C(焼入)
全長(mm)
45
全幅(mm)
144
全高(mm)
86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません