カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-40S-M型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(シート)
若葉色
注文コード
62412056
品番
KMDA2240SMNO85
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥63,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工具レスの高さ調整フットプレートです。
伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途
病院、施設などに。
トラスコ品番
137-3451
材質
フレーム:アルミ
幅(mm)
570
高さ(mm)
915
奥行(mm)
960
色(シート)
若葉色
座幅(cm)
40
車輪タイプ
(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません