曜日別特売
FP2-8 ガードポール”メドーマルク”(固定式) スチール製 MEDOMALK(メドーマルク) 62412178

ガードポール”メドーマルク”(固定式) スチール製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード62412178品番FP2-8
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポールタイプの車止めです。

トラスコ品番459-4631材質スチールタイプ両フック付ポール径(Φmm)76.3地上高さ(mm)850埋込高(mm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする