吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62412230 品番KP-N44301
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。
壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。
反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。
話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。

用途
オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。
マグネットがつかない場所へのお取り付けの場合、別売りのマグネット受けプレートを使用して設置するか、マジックテープ仕様をご検討ください。
トラスコ品番554-9447 材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30% 厚さ(mm)30 短辺(mm)450 長辺(mm)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30 生地アイボリー
注意
※マグネットがしっかり壁面についていないと、落下の可能性があります。
※必ず凹凸の無い面に設置して下さい。
※製品に物を引っ掛けたり、ぶら下げたりしないで下さい。
※製品の破損・落下する場合があります。
※火のそばではご使用にならいで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする