曜日別特売
IW-480V Dr.ウインドウ DID 62412300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IW-480V Dr.ウインドウ DID 62412300
IW-480V Dr.ウインドウ DID 62412300
IW-480V Dr.ウインドウ DID 62412300
IW-480V Dr.ウインドウ DID 62412300
IW-480V Dr.ウインドウ DID 62412300

Dr.ウインドウ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番161-4239注文コード62412300品番IW-480V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。
現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。

用途
コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用
掃除用
トラスコ品番161-4239材質スチール寸法A(mm)592寸法D(mm)切欠:480寸法B(mm)525寸法C(mm)切欠:480
注意
※取付は、爆発性雰囲気の中などで絶対に作業しないで下さい。
※取付及び点検は、搬送機を停止後に行って下さい。
※その他注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする