曜日別特売
IW-250V-N Dr.ウインドウ ネット付 DID 62412336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IW-250V-N Dr.ウインドウ ネット付 DID 62412336
IW-250V-N Dr.ウインドウ ネット付 DID 62412336
IW-250V-N Dr.ウインドウ ネット付 DID 62412336
IW-250V-N Dr.ウインドウ ネット付 DID 62412336
IW-250V-N Dr.ウインドウ ネット付 DID 62412336

Dr.ウインドウ ネット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番161-4244注文コード62412336品番IW-250V-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。

用途
コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用
掃除用
トラスコ品番161-4244材質スチール寸法A(mm)212寸法F(mm)ネット:255寸法D(mm)切欠:250寸法E(mm)ネット:103寸法B(mm)295寸法C(mm)切欠:100
注意
※取付は、爆発性雰囲気の中などで絶対に作業しないで下さい。
※取付及び点検は、搬送機を停止後に行って下さい。
※その他注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする