※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H MG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62412501 品番VGCU-3059H MG
参考基準価格(税別)¥659,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

豪雪地でも活躍できる、丈夫で長持ちなガレージです。
屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。
シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。
シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。

用途
農業用倉庫・作業スペースに。
簡易店舗スペースに。
トラスコ品番149-0463 メタリックグレー 高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132 タイプ背高Hタイプ 奥行(mm)5921 間口(mm)【開口部】2730 間口W×奥行D(mm)【上部】3089×6251 高さH(mm)2589 シャッターメタリックグレー 間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132 間口W(mm)3003 外寸法・奥行(mm)【上部】6251 外寸法・間口(mm)【上部】3089
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする