※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059H 2連棟

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番149-0471 注文コード62412537 品番VGC-3059H 2X1 DW
参考基準価格(税別)¥1,044,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ハイセンスなデザインで景観アップします。
景観に合せてシャッターカラーを三色から選べます。
シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。

用途ガレージ以外にも農業倉庫・作業場などとして。 トラスコ品番149-0471 高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132 タイプ背高Hタイプ 奥行(mm)5921 間口(mm)【開口部】2730 高さH(mm)2589 シャッターダークウッド 間口W(mm)5921 外寸法・奥行(mm)【上部】6251 外寸法・間口(mm)【上部】6007
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
北海道地方数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする