※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドコウ
ヨドコウの 車庫まわり
ヨドコウの ガレージ
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
メタリックグレー
注文コード
62412607
品番
VGCU-3359H MG
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイセンスなデザインで景観アップします。
トラスコ品番
149-0466
色
メタリックグレー
高さ(mm)
【背面】2397、【開口部】2132
タイプ
背高Hタイプ
奥行(mm)
5921
間口(mm)
【開口部】3080.5
間口W×奥行D(mm)
【上部】3350×6251
高さH(mm)
2589
シャッター
メタリックグレー
間口×高さ(mm)
【開口部】3081×2132
間口W(mm)
3354
外寸法・奥行(mm)
【上部】6251
外寸法・間口(mm)
【上部】3439.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません