※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドコウ
ヨドコウの 車庫まわり
ヨドコウの ガレージ
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359H 2連棟
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
149-0473
注文コード
62412650
品番
VGC-3359H 2X1 SM
参考基準価格(税別)
¥1,156,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイセンスなデザインで景観アップします。
景観に合せてシャッターカラーを三色から選べます。
用途
ガレージ以外にも農業倉庫・作業場などとして。
トラスコ品番
149-0473
高さ(mm)
【背面】2397、【開口部】2132
タイプ
背高Hタイプ
奥行(mm)
5921
間口(mm)
【開口部】3081
高さH(mm)
2589
シャッター
スミ
間口W(mm)
6622
外寸法・奥行(mm)
【上部】6251
外寸法・間口(mm)
【上部】6708
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
北海道地方
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません