MBC-MRV 応接会議セット 応接チェア ミズノ 62412756 MBC-MRV 応接会議セット 応接チェア ミズノ 62412756

応接会議セット 応接チェア

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62412756 品番 MBC-MRV
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

キャスター付なので立ち上がり移動など簡単に動かすことができます。
応接用だけではなく、ミーティングルームカンファレンス・セミナールームなど、様々な空間にコーディネイトできます。

トラスコ品番787-5134 材質木枠、ウレタンフォームレザー張り(PU) ブラック 高さ(mm)800 品名応接チェア 奥行(mm)600 間口(mm)620 張地レザー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする