プレス機 電動式プッシュバックプレス

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62412781 品番 PBE-100
参考基準価格(税別)¥990,000 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。

用途
粉末成形、粉体成形
企業、大学、研究所の研究開発分野
上下両軸での加圧作業をする場合
Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能
トラスコ品番651-0462 ストローク(mm)125 高さ(mm)665 奥行(mm)360 間口(mm)150 消費電力(W)350 オープンハイト(mm)200 速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3
注意
※安全のため、操作は必ず一人で行ってください。
※配管には、超高圧ホースを使用していますが、むやみに外したりしないでください。
※破裂、飛散するような物の成形は、しないでください。
※プレスの移動の際は、ポンプの空気弁を閉めてください。
※・衝撃、振動等には、充分気を付けてください。・改造しないでください。・必ずアース接続してください。・過度のインチング操作は故障の原因となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする