積水樹脂
積水樹脂の 照明器具
積水樹脂の 住宅・店舗照明
積水樹脂の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62412939
品番
KSLL1-W-SET-F-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
スリム設計の小型LED照明灯です。
用途
サインや標識の夜間ライトアップに。
付属品
取付金具
トラスコ品番
160-1596
セット内容
取扱説明書
材質
【本体ケース】アルミニウム合金
幅(mm)
450
色
シルバー
取付
メッシュフェンス
高さ(mm)
52
タイプ
フェンス取付
奥行(mm)
100
明るさ(Lm)
39.2