積水樹脂
積水樹脂の 照明器具
積水樹脂の 住宅・店舗照明
積水樹脂の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62412957
品番
KSLL1-W-FL-SET-F-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
用途
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
付属品
取付金具
トラスコ品番
160-1567
セット内容
取扱説明書
材質
【本体ケース】アルミニウム合金
幅(mm)
450
色
シルバー
取付
メッシュフェンス
高さ(mm)
52
奥行(mm)
100
明るさ(Lm)
39.2