ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62413000
品番
BLY22B-SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2459
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース内径(Φmm)
【相手側】6×9
使用流体
空気
ホース寸法(mm)
【相手側】6×9
取付サイズ
6×9
耐圧力(MPa)
2
ホース寸法(inch)
【相手側】Φ6×Φ9(ウレタンホース)
適合カプラ
20型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません