ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62413009
品番
BLY22-PFF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2461
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
ホース寸法(mm)
【相手側】G1/4
取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません