手動式ポンプ”ペールポンプ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62413036 品番P-S50
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
液体の小出しに便利です。

用途
一般油、切削油。(高粘度対応)
ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。
トラスコ品番850-9822 材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC) 全長(mm)632 吐出量(mL/ストローク)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする