OS(オーエス)
フロアスタンドスクリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
全高(mm)
2110
2110
2400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62413061
品番
SVS-63FN-H2-WV102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。
トラスコ品番
551-8596
幅(mm)
2001
全長(mm)
2001
型
フロアスタンド
奥行(mm)
410
全高(mm)
2110
ケース寸法(mm)
2001×125×110
本体寸法(mm)奥行
125
本体寸法(mm)高さ
110
本体寸法(mm)幅
2001
スクリーン
1428×1956
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません