フルハイビジョン3D対応 短焦点DLPプロジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413079 品番GT1080HDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

短い投写距離で大画面を実現、短焦点3D対応のフルHDプロジェクターです。
1.1mから100インチの投影が可能です。
プロジェクターの映像に人の影が映り込むことが少なく、映写スペースが抑えられ、部屋が広く使えます。

トラスコ品番525-6713 幅(mm)316 ホワイト 高さ(mm)112 奥行(mm)257 消費電力(W)253 光源UHEランプ コントラスト比50000:1 解像度FHD(1920×1080) スピーカー10W 光束(Lm)3800 画素数FHD(1920×1080) アスペクト比16:9 投影方式単板DLP

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする