大研化成工業
大研化成工業の PCアクセサリー
大研化成工業の ケーブル整理用品・アクセサリ
大研化成工業の ケーブルカバー
ケーブルプロテクター(50mmケーブル用) 50mmケーブル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62413167
品番
CP2-50X3MGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
250-1705
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
225
厚さ(mm)
75
色
グレー(黄色ライン入り)
長さ(m)
3
ケーブル径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません