足立硝子
足立硝子の 道路用品
足立硝子の 安全ミラー
足立硝子の 室内用 安全ミラー
スタンド式ミラー”AGミラー”
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62413185
品番
AG-45150-SL
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
安全を考慮した飛散防止加工です。
社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。
フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途
ロッカー室・社員通用口・工場出入口。
付属品
スタンド
トラスコ品番
455-1397
材質
ミラー:ガラス、フレーム:アルミ
形状
角型
幅(mm)
450
高さ(mm)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません