足立硝子
足立硝子の 道路用品
足立硝子の 安全ミラー
足立硝子の 室内用 安全ミラー
スタンド式ミラー”AGミラー”
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62413237
品番
AG-75150-SL
参考基準価格(税別)
¥122,750
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
安全を考慮した飛散防止加工です。
社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。
フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途
ロッカー室・社員通用口・工場出入口。
付属品
スタンド
トラスコ品番
455-1451
材質
ミラー:ガラス、フレーム:アルミ
形状
角型
幅(mm)
750
高さ(mm)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません