高岡ケージ工業
高岡ケージ工業の カラーコーン・区画用品
高岡ケージ工業の フェンス・ネット
スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62413298
品番
TCPT-0010
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メッシュ本体と組み合わせる事により掲示板の設置や工具などの収納が可能になります。
用途
収納用金具に。
トラスコ品番
401-3720
材質
スチール(メッキ品)
色
シルバー
高さ(mm)
36.2
径(Φmm)
4
線径(mm)
4
注意
※1個当たりの耐荷重は6kgです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません