SPSSISUWB パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード TOKISEI 62413341 SPSSISUWB パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード TOKISEI 62413341 SPSSISUWB パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード TOKISEI 62413341 SPSSISUWB パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード TOKISEI 62413341 SPSSISUWB パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード TOKISEI 62413341

パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413341 品番SPSSISUWB
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

緊急時に形を変えて人を運べる看板です。
ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。
キャスター付なので対象者を素早く移動できます。
約30秒で車いすに変形できます。

用途通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。 トラスコ品番137-2263 材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 タイプボード:ホワイトボード 耐荷重(kg)100 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×580×1265 面板寸法(mm)534×1264
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする