SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62413359 品番 SPSSISUHBWB23
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

緊急時看板が車いすに変わる商品です。
標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。
店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。
高品質な日本製です。

トラスコ品番199-1253 高さ(mm)1265 奥行(mm)730 間口(mm)570 耐荷重(kg)100 表示内容水分塩分こまめに補給しましょう 面板寸法(mm)534×1264
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする