曜日別特売
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377

 

SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377
SPSSISUHBWB29 SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 62413377

SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
トラスコ品番199-1274
内容量1台注文コード62413377品番SPSSISUHBWB29
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

緊急時看板が車いすに変わる商品です。
標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。
店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。
高品質な日本製です。

トラスコ品番199-1274高さ(mm)1265奥行(mm)730間口(mm)570耐荷重(kg)100表示内容熱中症を予防しよう
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする