アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
防虫フラーレイトイリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62413386
品番
FUREOR3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
優れた防炎・防虫効果のある防虫フラーレにポリエステル糸を2cm間隔の格子状にラミネートし、引張・引裂強度を高めました。
ハトメを打ったり、ウェイトチェーンを入れるなど、カーテンやカバーに加工可能です。
用途
防炎性能と防虫機能を要求される工場・倉庫等の出入口カーテンや間仕切りに。
トラスコ品番
516-0596
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)、糸:ポリエステル
幅(mm)
1850
色
オレンジ
長さ(m)
50
厚さ
#3000
注意
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません