ジャパンペール
ジャパンペールの 容器・ひしゃく
ジャパンペールの 工事用空き缶
ジャパンペールの ペール缶
ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
62413438
品番
40320-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。
本体、フタ、締め輪の3点セットです。
フタにはガスケットが装着されています。
PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
用途
危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。
トラスコ品番
226-0989
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)
色
白
高さ(mm)
361
容量(L)
20
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※固体用容器です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません