ジャパンペール
ジャパンペールの 容器・ひしゃく
ジャパンペールの 工事用空き缶
ジャパンペールの ペール缶
高密度ポリエチレン内装缶
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
62413447
品番
4620-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。
耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
用途
危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。
トラスコ品番
460-1459
材質
外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)
色
紺
高さ(mm)
412
容量(L)
22
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.5
注意
※保管は屋内にて行って下さい。
※内装のポリ容器は80℃程度で軟化する可能性がありますので、常温充填にてご使用されることをおすすめいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません