ジャパンペール
ジャパンペールの 容器・ひしゃく
ジャパンペールの 工事用空き缶
ジャパンペールの ペール缶
タイトペール缶TA-20
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
62413456
品番
80516-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。
段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
用途
塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。
主に液体用容器です。
トラスコ品番
460-1467
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
色
白
高さ(mm)
375
容量(L)
20
内径(Φmm)
272
板厚(mm)
0.4
注意
※容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません