テーパー バンドタイプペール缶BT

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード62413481 品番87421-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。

用途固体用や高粘度製品用容器に。 トラスコ品番460-1491 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 高さ(mm)361 容量(L)20 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※基本的には固体用容器です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする