セキスイ変成シリコーンLM-New

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62413499 品番 LMNEW-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。
JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))

用途
窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。
サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。
モルタル・コンクリートの亀裂補修。
トラスコ品番107-1202 ブラック 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30〜90 容量(L)0.333 容量(kg)0.5 容量(g)500 JIS規格JIS A 5758 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量470g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする