※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セキスイシリコーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62413517 品番 SSBAN-333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
トラスコ品番146-8629 アンバー 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量420g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする