協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬刃長違いエンドミル(TIALN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62413534
品番
KSEA-210030
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃長が刃径の1倍〜10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
3
全長L(mm)
50
表面処理
TIALNコーティング
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
1