スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機用アクセサリー
スーパー工業の 高圧洗浄機用ガン
温水除草専用ガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62413621
品番
SSC-1000
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
温水高圧洗浄機に取り付け90℃〜95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。
環境への負荷がなく除草の回数を削減します。
除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途
除草に。
トラスコ品番
340-2975
適合機種
SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1330
奥行(mm)
250
使用圧力(MPa)
(冬/夏)5/6.5
長さ(cm)
133
接続
金具:クイックカプラーメス
水温(℃)
適合:90〜95
注意
※本製品は温水除草専用ガンです。
※SEL-1325V-2と組み合わせることで温水除草が可能となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません