日本クランツレ
日本クランツレの 業務用掃除機
日本クランツレの 乾湿両用掃除機
バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62413727
品番
NK305TX
参考基準価格(税別)
¥1,400,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
用途
様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。
トラスコ品番
258-5250
幅(mm)
650
高さ(mm)
1400
奥行(mm)
1100
消費電力(W)
5500
タンク容量(L)
100
フィルター
メインフィルター表面積(平米):3.8
騒音値(dB)
76
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
5.3/6.6(50Hz/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.6(50Hz/60Hz)
吸水量(L)
100
最大真空圧(kPa)
(50/60Hz)35
騒音値(dB)(50/60Hz)
76
集じん量(L)
100
注意
※本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません