コトヒラ工業
コトヒラ工業の 施設用家具・備品
コトヒラ工業の 殺菌シューズボックス
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62413840
品番
KE-S010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。
スリッパの劣化を低減します。
近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途
食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
付属品
【光触媒加工スリッパTIP-221】収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)
トラスコ品番
458-6841
材質
スチール、UV反射板:アルミ
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
400
間口(mm)
350
消費電力(W)
38
電源
単相100V
収納数
10足用
色(扉)
緑
注意
※専用の光触媒スリッパが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません