ミストコレクター”ミストキャッチャー”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62413858 品番 MCA-07
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。
最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。

用途工作機械加工などに。 付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチ 適合【ミスト】水溶性ミスト、油性ミスト共用 トラスコ品番257-8167 セット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター 出力(kW)(50/60Hz)0.75 品名ミストコレクター ミストキャッチャー 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 モータータイプIE3プレミアム効率モーター 取付寸法(mm)325×280 風量(m3/min)50Hz:10.5、60Hz:13 電源コード(m)5 本体寸法(mm)奥行573 本体寸法(mm)高さ463 本体寸法(mm)幅360 捕集効率(%)99.7 吸込口径(Φmm)148 除去方式フィルター式 静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.9/1.3 標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※本機は、防爆仕様ではありません。
※法令等で定める危険場所には設置できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする