OLMIDA-15N オイルミスト除去装置 Shuman 62413901 OLMIDA-15N オイルミスト除去装置 Shuman 62413901

オイルミスト除去装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)(50/60Hz)0.37 注文コード62413901 品番OLMIDA-15N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。
2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。
さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。
環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。

トラスコ品番206-6442 出力(kW)(50/60Hz)0.37 電源(V)三相200 消費電力(W)370 風量(m3/min)50Hz/60Hz20 本体寸法(mm)奥行675 本体寸法(mm)高さ508 本体寸法(mm)幅350 捕集効率(%)98.5 吸込口径(Φmm)148 標準消費電力料金(円/h)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする