可搬式脱臭機

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413980 品番MA04C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。
持ち運びができるので様々な現場で使用できます。

用途
改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。
タバコの臭いに。
工業用製造ラインに。
化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。
ホテルや飲食店に。
トラスコ品番561-3964 セット内容プレフィルターケースセット2枚、Cleフィルター2枚(臭いによってフィルター番号が変わります。メーカーにお問い合わせ下さい) 材質 幅(mm)320 アイボリー 高さ(mm)328 タイプ金属製 奥行(mm)260 電源(V)単相100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)58/58 使用の目安〜20畳 標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする