高性能鉄製品探索機”FT10”

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413998 品番FT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。
人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。
片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。
IP65相当の防水性能です。

用途鉄管・バルブなどの探索に。 付属品専用ケース、充電器 トラスコ品番859-0638 材質ABS 幅(mm)89 全長(mm)760 高さ(mm)210 電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥760 / 税込 ¥836
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする