TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 気象計器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 気象計器その他関連用品
受信ユニット 受信機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62414016
品番
EXR-500
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。
送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
用途
送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。
トラスコ品番
201-0546
セット内容
アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本
材質
樹脂
幅(mm)
240
高さ(mm)
308
タイプ
受信ユニット
奥行(mm)
54
電源(V)
AC100 50/60Hz またはDC10〜30(極性あり)
音量(dB)
0〜80
注意
※送信機からの電波到達距離は、見通し約100mです。
※電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
※送信機とセットで使用。
※送信機(EXL-SW1250A)別売。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません