超硬ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62414040 品番 KSEL-206545
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

刃長のバリエーションを追加しました。4倍〜12倍刃長のエンドミルです。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)4.5 全長L(mm)40 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3 刃径(mm)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする