ミラック光学
ミラック光学の 光学測定器
ミラック光学の 顕微鏡
ミラック光学の 顕微鏡その他関連用品
工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62414260
品番
MS-1-A
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。
Φ14シャフトに取り付けて使用します。
各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
用途
工業関係などの観察・検査用に。
付属品
OC.WFD10X付属。
トラスコ品番
208-1952
角度(°)
鏡筒:0
総合倍率
20倍
対物レンズ(倍)
2
接眼レンズ(倍)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません