工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62414269 品番MFS-1-A
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。
移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。
10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。

用途工業関係などの観察・検査用に。 付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。 トラスコ品番208-1956 角度(°)鏡筒:0 総合倍率20倍 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする