テザック
テザックの ワークポジショニング器具
スーパーセーブロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62414330
品番
supersrope
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。
法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。
用途
親綱
トラスコ品番
148-8776
材質
ポリエステルスパンライクマルチフィラメント
色
黄
長さ(m)
200
包装形態
コイル巻
引張強度(kN)
36.3
線径(mm)
18
ロープ仕様
打ち方:3つ打
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません