合皮手袋”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”甲メリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62414357 品番 PA-7100-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

伸縮性のある2WAY素材を、Pパターン[[R下]](日本製素材)とフィールドセンサー[[R上]](手の甲部分)の間に採用しています。
手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポートします。
手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。

用途
作業用。
アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ。
仕様すべり止め:あり トラスコ品番217-6681 材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン 厚さ(mm)1 ブラック サイズ4L 全長(cm)24.7 中指長(cm)9.6 手のひらまわり(cm)23 袖口仕様ゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする